等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(拡大鏡)7倍 注文コード41657675 品番RS-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は倍率4種類から選べます 他の種類を見る

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

シルバー 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール 形状 寸法(mm)170×295×88 倍率(拡大鏡)7倍 本体質量(g)250 ミラー寸法(mm)145丸
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41657657
2023-08-14
用途:
妻の化粧
サービス業

ホームセンターや大型日用雑貨店で同価格帯のものと比べて拡大鏡の歪が少なく見やすかった。
スタンドの底面が金属のままなので、テーブルに傷を付けそうで気になる。
テーブルに接するところだけゴムやプラスチックのようなものになっていればよかったように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする