アルミスタンドナピュアミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657867 品番 NA-26
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

シンプルなデザインの卓上ナピュアミラー。ミラーのフレームがアルミフレームですのでどんなお部屋にもマッチするスタイリッシュなミラー。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

シルバー 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ 形状四角 寸法(mm)170×200×10 サイズM 本体質量(g)250 ミラー寸法(mm)133×183
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする