T3DSO1000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41658199 品番 T3DSO1204
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。
256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。
シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。

周波数帯域(MHz)200 チャンネル数4 仕様標準付属パッシブ・プローブ:PP215×4本、追加購入パッシブ・プローブ:T3PP350 型式T3DSO1204 質量(kg)2.6 電源(V)100〜240(50/60Hz)、100〜120(@400Hz)<50W インターフェースUSB Host/USB Device/LAN ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×132.6×151 サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s) メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
関連資料:(1.28MB) 取扱説明書:.pdf(8.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする