T3AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41658305 品番 T3AFG120
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。

周波数帯域(MHz)120 チャンネル数2 型式T3AFG120 質量(kg)3.5 電源(V)100〜240(50/60Hz)100〜120(@400Hz)<50W 出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷) 分解能12ビット(垂直) ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2 サンプリング速度1.2GS/s 変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic メモリ長さ8Mポイント
関連資料:(0.62MB) 取扱説明書:.pdf(3.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする