仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz〜1MHz、1-3-10ステップ
型式T3SA3100
質量(kg)4.6
電源(V)AC100/最大30W
インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)
周波数レンジ9kHz〜2.1GHz