タカショー
タカショーの 育苗・誘引・接木
タカショーの 接木
プランツクリップ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41658655
品番
GCP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
植物・果樹にキズをつけずしっかり誘引。
支柱への固定に。クリップ式で簡単固定。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
41
質量(kg)
0.01
色
グリーン
質量(g)
約10(10個合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅4.1cm×厚さ0.6cm×厚さ6cm
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
約28×30、約18×19