GST-02 ガーデンソフトタイ タカショー 41658777 GST-02 ガーデンソフトタイ タカショー 41658777 GST-02 ガーデンソフトタイ タカショー 41658777

ガーデンソフトタイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41658777 品番 GST-02
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに

材質TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)3.5 質量(kg)0.15 グリーン 質量(g)約150 長さ(m)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3.5×長さ8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3.5mm×長さ8m 太さ(mm)約3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658768
2021-08-26
用途:
観葉植物の枝止め用
運輸・通信業

いつもはもっと鮮やかな色のものを使っていましたが、試しに購入。この色の方がなじむ場合が多い気がします。同時に今までのものも購入したので留める枝葉の色によって使い分けします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする