GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786 GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786 GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786 GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786 GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786 GSTR-FG12 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658786

ラタンハンギングバスケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41658786 品番 GSTR-FG12
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

どんな植物にもよく似合う柳素材を丁寧に編み込んだバスケット。

容量(L)土:約3(目安値) 材質(本体)天然柳、(鎖)スチール、(ビニール)ポリプロピレン 仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り) 幅(mm)250 質量(kg)約0.4 本体:自然色、鎖:シルバー サイズS 質量(g)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅25cm×奥行25cm×高さ57cm 内寸(cm)(約)直径22×高さ13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658795
2023-04-25
用途:
普段使い
その他業種

ハンギングすると可愛いのですが、段々色落ちし、ふちがかけてきてしまいましたが、素材上,仕方ないので
使いやすいし、植え替えの際にはまたリピートしようかな、と思っています。

対象商品:
41658795
2023-07-22
用途:
枝垂れ朝顔用
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズで迷って大きいほうを買ったら思った以上に大きい。朝顔は根を結構張るので結果オーライ。

対象商品:
41658795
2021-06-04
用途:
ワイルドストロベリーを植えました
金融・保険業

思っていたよりしっかりして良かった 悪臭と鎖の色の改善があれば尚良し

対象商品:
41658804
2019-08-07
用途:
寄せ植え用
その他業種

寄せ植え用のハンギングバスケットを色々探しましたが
デザインが良い製品は価格が高いので
なかなか手ごろな製品が見つかりませんでした。

このバスケットは手ごろな値段で、かなりお洒落な
デザインで満足しています。
他の寄せ植えを作る時に、また、購入するつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする