GSTR-FG15 ラタンウォールハンギングバスケット タカショー 41658813 GSTR-FG15 ラタンウォールハンギングバスケット タカショー 41658813

ラタンウォールハンギングバスケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41658813 品番 GSTR-FG15
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラタンを編み込んだバスケット。寄せ植えに便利な壁掛けタイプです。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りで、乾燥しにくく、汚れにくい仕様。底部分には水抜き穴があります。

容量(L)土:約1.2(目安値) 材質(本体)天然柳、(フック)スチール、(ビニール)ポリプロピレン 付属品Sフック2個 仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り) 幅(mm)250 質量(kg)約0.3 本体:自然色、フック:シルバー サイズS 質量(g)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅25cm×奥行13cm×高さ17.5cm 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅22.5cm×奥行11cm×高さ12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658829
2022-11-13
用途:
仕事で。
卸売・小売業

横幅の大きいものがあれば有難いです。価格帯も低く設定を!

2020-04-22
用途:
自宅のパーキングエリアのフェンスに使用
製造業

いろいろ探して、質感重視した中、このラタン製にたどり着き、いくつか並べてます。
内側にビニルがあるため、ラタンの劣化対策になってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする