GSTR-FG16 ラタンウォールハンギングバスケット タカショー 41658829 GSTR-FG16 ラタンウォールハンギングバスケット タカショー 41658829

ラタンウォールハンギングバスケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41658829 品番 GSTR-FG16
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ラタンを編み込んだバスケット。寄せ植えに便利な壁掛けタイプです。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りで、乾燥しにくく、汚れにくい仕様。底部分には水抜き穴があります。

容量(L)土:約2.4(目安値) 材質(本体)天然柳、(フック)スチール、(ビニール)ポリプロピレン 付属品Sフック2個 仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り) 幅(mm)300 質量(kg)約0.4 本体:自然色、フック:シルバー サイズM 質量(g)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行15.5cm×高さ21.5cm 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅28cm×奥行13cm×高さ17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658829
2022-11-13
用途:
仕事で。
卸売・小売業

横幅の大きいものがあれば有難いです。価格帯も低く設定を!

2020-04-22
用途:
自宅のパーキングエリアのフェンスに使用
製造業

いろいろ探して、質感重視した中、このラタン製にたどり着き、いくつか並べてます。
内側にビニルがあるため、ラタンの劣化対策になってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする