GSTR-RC17 デザイントレリス タカショー 41658856 GSTR-RC17 デザイントレリス タカショー 41658856 GSTR-RC17 デザイントレリス タカショー 41658856 GSTR-RC17 デザイントレリス タカショー 41658856

デザイントレリス

(12件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード41658856 品番GSTR-RC17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。
玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。
別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。

用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)約3.4 ブラック 質量(g)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×高さ88.5cm×厚さ0.8cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約120×0.8×88.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41658856 GSTR-RC17 68827458 GSTR-RC17 デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー 1セット(4枚) 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41658865
2022-04-05
用途:
180cmタイプ。バラを誘引する予定
その他業種

誘引はまだこれからですが、土に差した感じでは周りとよくマッチして違和感なく落ち着いています。値段も手頃で購入して良かったです。

3人が参考にしています
2021-05-03
用途:
薔薇の誘導
その他業種

薔薇の誘導に使用しました。見た目も可愛いし満足しています。来年の為に、もう1個追加注文しようと思っています。

2人が参考にしています
2021-05-24
用途:
ツルバラの誘引に使用します
その他業種

おしゃれなデザインで気に入ってます。きゃしゃな中輪咲きのツルバラと組み合わせて見ようと思います 挿し込みがもう少し長めだと安定して良いのですが、支柱を横に付け強度してみます

5人が参考にしています
対象商品:
41658856
2020-10-01
用途:
バラの誘引
教育・研究機関

バラの誘引の為に購入しました。写真通りで満足です。ホームセンターでは可愛いデザインのトレリスは売っていないし、ネット通販では送料含めて考えると最安値だったと思います。ただ検索した時に、関連商品としてトレリスの連結用金具が出てきたら、一緒に買ってたのになと後から思いました。

6人が参考にしています
対象商品:
41658865
2020-11-17
用途:
バラの誘引
卸売・小売業

デザイン、価格ともに満足しています。
送料込みの点もありがたいです。

大苗を買ったばかりなので、来春が楽しみです。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
室内のインテリアとして
その他業種

屋外で植物に使用するものですが、室内のインテリアとして購入しました!リースをかけたり、フェアリーライトをまきつけて楽しんでいます!とても可愛い品物で大変気に入りました!どこよりもお安く購入させて頂き、ありがとうございました(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
41658865
2020-06-27
用途:
クレマチスの誘引
その他業種

庭に設置するのにイメージ、サイズが不安だったが、送料が無料なので色々なサイズを数回に分けて購入する事が出来た。凄くたすかった

2人が参考にしています
対象商品:
41658856
2020-09-17
用途:
つる(薔薇)の誘引
医療・福祉・介護関連業

デザイン、お値段、配送料すべて満足です。
品物はとてもしっかりしています。
また購入する予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする