タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
アールトレリス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41658926
品番
GSTR-RC19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物の誘引に。軽量で丈夫なスチール製。
材質
スチール
幅(mm)
390
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅39cm×奥行18.5cm×高さ180cm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41658926
GSTR-RC19L
68827397
GSTR-RC19B
アールトレリス
タカショー
1セット(4枚)
¥
24,880
税込
¥
27,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)