GSTR-RC19S アールトレリス タカショー 41658935 GSTR-RC19S アールトレリス タカショー 41658935

アールトレリス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41658935 品番GSTR-RC19S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物の誘引に。軽量で丈夫なスチール製。

材質スチール 幅(mm)390 質量(kg)約1 ブラック サイズS 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅39cm×奥行18.5cm×高さ150cm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41658935 GSTR-RC19S 68827388 GSTR-RC19A アールトレリス タカショー アールトレリス タカショー 1セット(4枚) 21,880 税込24,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
壁際の地植えバラの支柱として
株式会社環研テクノサービス 様

壁際の地植えバラの支柱として、見栄え、機能としてはとても良いのです。
ただし、製品の品質がとても悪いです。
実際、使用してから2年で、根元の鉄パイプが錆で折れてしまい、再購入となってしまいました。
このタイプは他に選択肢がなく、やむおえず再購入してわかったのですが、まず、材料が薄い鉄パイプであり、根元が空洞のままですので、
そのままだと土の中に刺すと、水が浸入して根元から錆が発生し腐食する、
また、パイプのつなぎ目が溶接で完全に埋まっていなく、ここから雨水が侵入していることも、錆の原因になっています。
ハイブリットティのバラの支柱として使用していますが、今回、取り換えるのにかなり短く剪定することになりました。
改善をお願いします。
この改善ができれば、とても良い製品だと思います。
(ちなみに、タカショー製の他の製品も多用していますが、この製品だけがダメなのです。)

MonotaROからの回答

この度はご満足いただけない結果になり、申し訳ありません。サプライヤへいただいたレビューを報告しております。貴重なご意見をいただきありがとうございます。

2021-10-26
用途:
つるバラを こちらに 巻きつけて満開を夢みています
その他業種

早速 土に挿し込みました。
ツル薔薇の誘引に使用する予定で購入しました。
しっかりとした素材集ですし これだけでも存在感あり、素敵です。春になり 薔薇が満開になることを夢見て 薔薇の苗も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする