洋風すだれ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41659048 品番 JS-1018BR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。

用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに 材質(生地)ポリエチレン、(桟)塩化ビニル樹脂、(キャップ)ナイロン 質量(kg)約0.55 ブラウン 質量(g)0.55 長さ(m)1.8 寸法(cm)約100×1.3×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×奥行1.3cm×高さ180cm 遮光率(%)約80 幅(m)1 紫外線カット約81
注意
※取付用の紐や金具は別途必要に合わせてお買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095029
2021-07-02
用途:
バルコニーシェード
サービス業

ハトメの無い450cmの物を探していたのですが見つからずこちらの商品を3個並べて作りました。一般的なシェードと比較して風通しが良く強風に煽られる事がありません。上下のプラスチックバーは押さえに役立つ。買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41659048
2020-06-30
用途:
遮熱・目隠

似た物を出窓の外側に吊るして使用していましたが、
台風の度に外すのが面倒なので、この商品を窓とカーテンの間に吊るすことにしました。
上下に樹脂のバーが付いているので、下側は風鎮みたいになっていい感じ。
取付けフックの位置も自在で良。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする