TKP-16 ラティス用キャスター付スタンドセット タカショー 41659075 TKP-16 ラティス用キャスター付スタンドセット タカショー 41659075 TKP-16 ラティス用キャスター付スタンドセット タカショー 41659075

ラティス用キャスター付スタンドセット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード41659075 品番TKP-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラティスフェンスなど取り付けが可能。キャスター付きで移動でき、簡単に仕切りをしたいときに便利です。

付属品木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)38 質量(kg)1.36 ハンマートーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.8cm×奥行30cm×高さ20cm 総質量(kg)約1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41659075
2022-10-04
用途:
移動用の工具整理パネル
不動産業

使用用途が広範囲に使える。しかし、少し高さの高いパネルを設置すると安定感が悪い。

対象商品:
41659075
2020-05-28
用途:
ラティスのキャスターとして
その他業種

思ったより重量が有り、安定している。キャスターの滑りも良好。他社より、かなり
安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする