タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ホームEX柱取付用アルミ固定金具 2個
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
41659084
品番
HEX-K01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホームEXアルミ柱専用の取付金具です。
付属品
柱用ドリルネジ2本、フェンス用木ネジ4本
材質
アルミニウム
幅(mm)
37
質量(kg)
0.08
色
ステンカラー
質量(g)
約80(総質量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3.7cm×奥行2.8cm×高さ8cm