※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41659581
品番
20×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)8.0、(2欄)12.0
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
13
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径