06132012  960    1 貫通ドライバー 0613201 WURTH(ウルト) 単品 樹脂(ハード) 41661455

貫通ドライバー 0613201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41661455 品番06132012 960 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。
フィリップスドライバー(PH)。
ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター。
WURTHカラーコーディングシステム。大きな打撃キャップ。

材質(グリップ)3パーツプラスチック 長さ(mm)206 ハンドル長さ(mm)106 ブレード長さ(mm)100 商品構成単品 ビットPH2 チップタイプDIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする