WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ドライバー/ビット
WURTH(ウルト)の ドライバー
WURTH(ウルト)の グリップドライバー
フレキシブルドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41661498
品番
061328607 060 1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
7
材質(グリップ)
(ハンドル)2パーツプラスチック
用途
六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。
全長(mm)
(ブレード)6
規格
チップDIN 3125
ハンドル長さ(mm)
106
ブレード長さ(mm)
150
商品構成
単品
ブレード
ラウンド、フレキシブル
ハンドル幅(mm)
35
チップ形状
六角頭
ヘッド仕様
光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。