mahora sheet(まほらシート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) レモン 罫線太・細交互横罫 注文コード41661508 品番OGN-M111-SA430
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は色・罫線など12種類から選べます 他の種類を見る

【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】
mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。
「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。
いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。
【必要な分だけ使えるシートタイプ】
目の負担を軽減する国産色上質紙を使用したシートタイプのmahora。
必要に応じて、ページを追加したり並べ替えたり、整理整頓にとても便利。また、簡単パンチ穴ガイド付きだから、ファイリングするのもとっても簡単。
太・細交互横罫の各罫線幅(5mm・6mm・7mm)とあみかけ横罫の各色(レモン・ラベンダー・ミント)の全12種をラインアップ!

寸法(mm)210×297 レモン サイズA4 行数52 罫幅(mm)5 罫線太・細交互横罫 中紙国産色上質紙
注意
※カラーバリエーション・罫線の種類等は予告なく変更する場合がございます。また、写真はイメージです。印刷により実際の色と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする