WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ソケット/ソケットレンチ
WURTH(ウルト)の ソケットハンドル
WURTH(ウルト)の ラチェットハンドル
ゼブララチェットハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41661823
品番
07120380 960 1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)
82
長さ(mm)
175
仕様
クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)
(ラチェット)30
規格
DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)
19
寸法(inch)
(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)
16
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。