WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ソケット/ソケットレンチ
WURTH(ウルト)の ソケットハンドル
WURTH(ウルト)の ラチェットハンドル
ソケットレンチインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41661839
品番
0712131110060 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,092
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
長さ(mm)
36
タイプ
(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝
規格
DIN 3124、ISO 2725
深さ(mm)
(ソケットレンチ)9
二面幅(mm)
10
設計
ショート
外径D1(Φmm)
(ソケットレンチ)15.5
表面
クロムメッキ、研磨加工/つや消し
寸法(inch)
(ドライブ)1/2
外径D2(Φmm)
(ソケットレンチ)23
チップタイプ
外側六角用
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。