用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!
付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)
セット内容超音波カッターZO-30プラU・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm
質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10〜35(ただし結露ないこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)
本体質量(g)360
本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)
消費電力(VA)最大40
発振周波数(kHz)公称40
切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他