ピュア メープルシロップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500g) 注文コード41662086 品番アンバーリッチテイスト スマートパック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

シタデール(Citadelle)社は世界最大のメープルシロップ生産者組合、1952年創業の信頼と実績。 100%カナダ・ケベック州原産、多くの賞に輝く、伝統・歴史あるシタデールメープルシロップ。
中でも「カナダグレードAアンバーリッチテイスト」は、美しい琥珀色で、色・香り・味のバランスに優れています。

用途定番のホットケーキだけではなく、ヨーグルトやアイスクリームにかけたり、ドリンクの甘み付けとしてもお使いいただけます。 容器が軽くコンパクトなので使いやすく、ストックにも、廃棄の際にも便利です。 仕様糖度66.5度 容器ビン 名称ピュアメープルシロップ 保存方法冷暗所で保存 本数1 原材料メープルシロップ 栄養成分(100g当り)熱量257kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物66.3g、食塩相当量0g(推定値)
注意
※開封後はカビの発生を避ける為、冷蔵庫で保管し、お早目にお召し上がり下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする