WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の スパナ/レンチ
WURTH(ウルト)の コンビネーションスパナ
コンビレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41662189
品番
071330141 060 1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
仕様
(アソートメント/セットのピースの数)17本
材質
クロムバナジウム鋼
形状
リング側角度15°、ヘッドオフセット15°
規格
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
表面
クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
特性
(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。