071330142 060    1 コンビレンチセット WURTH(ウルト) 41662198

コンビレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41662198 品番071330142 060 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,271
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/34 仕様(アソートメント/セットのピースの数)28本 材質クロムバナジウム鋼 形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15° 規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738 表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング 特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする