WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
WURTH(ウルト)の ペンチ
WURTH(ウルト)の 強力ペンチ
サイドカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
41662277
品番
071501 571961 1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。
高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。
表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
長さ(mm)
160
用途
柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
切断能力(Φmm) ピアノ線
(最大)2
特性
(ハンドルシェル)PVC、二度漬け
長さ(inch)
6.25
切断能力(Φmm) ワイヤー
(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。