森永
森永の 食品
森永の 業務用食品
チョコクランチ
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
41662287
品番
500g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,079
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
デザートのトッピング、その他様々な用途に
種別
業務用
寸法(mm)
約3.4〜0.8
名称
ビスケット
保存方法
直射日光・高温多湿を避けて保存してください
原材料
小麦粉、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、食塩/着色料(カラメル)、膨張剤
注意
※卵・乳を含む製品と共通の設備で製造しています。
※開封後は密閉して保存し、すみやかに使用してください