森永
森永の 食品
森永の 業務用食品
コーンフレーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
41662305
品番
1Kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
デザートのトッピング、その他様々な用途で!
種別
業務用
名称
コーンフレーク
保存方法
直射日光・高温多湿を避けて保存してください
原材料
コーングリッツ(国内製造)、水あめ、砂糖、食塩、モルトエキス/乳化剤
栄養成分
(100g当たり)熱量389kcal、たんぱく質7.8g、脂質1.2g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.9g(推定値)