コアデ
コアデの 手帳・カレンダー
コアデの ブックカバー
ハイクオリティー保存用 ミエミエブックカバー マットタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15枚)
注文コード
41662488
品番
新書コミックサイズ(マットタイプ) CONC-BC50
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来るマットタイプのブックカバーです。光の反射を抑えて背表紙が見えやすく、なめらかな触り心地が特徴です。
材質
OPP素材
色
透明(マット)
厚さ(μm)
素材:40
適合サイズ
一般的な少年・少女マンガに対応する単行本サイズ
適合寸法(mm)
【書籍】H176×W114×D〜25