コアデ
コアデの 手帳・カレンダー
コアデの ブックカバー
ハイクオリティー保存用 ミエミエブックカバー マットタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15枚)
注文コード
41662497
品番
小B6コミックサイズ(マットタイプ) CONC-BC51
参考基準価格(税別)
¥336
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来るマットタイプのブックカバーです。光の反射を抑えて背表紙が見えやすく、なめらかな触り心地が特徴です。
材質
OPP素材
色
透明(マット)
厚さ(μm)
素材:40
適合サイズ
一般的な青年コミック
適合寸法(mm)
【書籍】H182×W130×D〜34