ハロゲンランプHSL-75PA用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード41662828 品番HL-75
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。 適合機種HSL-75PA 消費電力(W)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
自宅の通路照明に使用
サービス業

防犯を兼ねたライト球で
近くの販売されていないため大変助かりました。

対象商品:
41662828
2024-04-08
用途:
人感センサーライトの電球

玉切れの為、交換用に購入しました。作りはいいです。耐久性はこれからの状況です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする