SSPOWER
SSPOWERの 電動工具 本体
SSPOWERの 研削
SSPOWERの 精密グラインダー
イングレーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41662898
品番
EB-406
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
電源(V)
単3形乾電池×4(別売)
コード長さ(m)
2
用途
金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。
セット内容
ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm
先端形状
球×2、円錐、半丸、円筒
回転速度(min
-1
[r.p.m])
16000〜20000
サイズ(mm)
1、2、1.5、3、3
シャンク径(mm)
2.35