※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41662966
品番
2.5×2
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
材質/仕上
SCM440
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径