3/22より値下げ!現場を応援
SSPOWER
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ関連品
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ用部品
薄口ソケット用取付ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41663083
品番
IMSP-1317
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
値下げ
¥
299
バスケットに入れる
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
適合機種
13-17mm(IMS-□□S、IMS-□□SL、)
寸法(mm)
Oリング:内径19×線径3.0
寸法(Φ×mm)
取付ピン:3×20
用途
薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。