SSPOWER
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ関連品
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ用部品
薄口ソケット用取付ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41663108
品番
IMSP-3300
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
適合機種
33mm(IMS-□□S)
寸法(mm)
Oリング:内径28×線径3.5
寸法(Φ×mm)
取付ピン:3×30
用途
薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。