SSPOWER
SSPOWERの 電動工具・充電工具アクセサリー
SSPOWERの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
SSPOWERの アダプタ(締付/穴あけ)
インパクトレンチ用変換アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41663178
品番
IMAD-3/4
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角変更用のアダプタです。
差込角(mm[inch])
12.7
寸法(mm)
変換値:12.7-19
用途
差込角12.7mmから19.0mmへの変更に。
差込角(mm)
12.7(1/2")
トルク(N・m)
耐:665