SSPOWER
SSPOWERの ソケット/ソケットレンチ
SSPOWERの ソケット
SSPOWERの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41663248
品番
S3-11
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。
差込角(mm)
9.5(3/8")
用途
ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
セット内容
ソケット:8、10、12、13、14、15、16、17、19、21、22mm、収納ホルダ
組数
11個
ソケットサイズ(mm)
8、10、12、13、14、15、16、17、19、21、22