Power sonic
Power sonicの 電動工具・充電工具アクセサリー
Power sonicの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Power sonicの ドリルスタンド/ドリルガイド
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41663363
品番
K-7
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
ドリル径
7.0
用途
一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。
全長(mm)
80
硬度HRC
先端:90
シャンク形状
丸
サイズ(mm)
7