Power sonic
金属用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
41663424
品番
T-16532S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金属切断用の外径165mmチップソーです。
用途
チップソーの替刃として。
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃数(p)
32
刃厚(mm)
2
適合機種
CS-160PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:20-15.9
最高使用回転速度(min
-1
)
8000