曜日別特売
25.4B15.9 穴径変更ブッシュ 25.4mm用 Power sonic 41663433

穴径変更ブッシュ 25.4mm用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41663433品番25.4B15.9
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。

用途
チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663433
2025-05-10
用途: 違う切断刃を、使用できる
菊本産業

簡単に、変換出来てアダプターが、落ちないから良いです

対象商品 : 41663433
2023-04-01
用途: テーブルソーのチップソー交換のため
医療・福祉・介護関連業

テーブルソー用のチップソー内径変更ブッシュなかなかありませんでした。今回ので交換できました。

対象商品 : 41663433
2023-08-17
用途: 替刃作業時
製造業

特に作業には問題ないんですが、在庫で置いている店舗がなかったので助かりました。

対象商品 : 41663433
2020-05-27
用途: テーブルソーに使用
農・林・水産業

内径が15mmくらいの中心軸で替刃が売ってなくてあきらめていたところ25.4mmに変換できとても助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする