曜日別特売
LGP-250S ロッキングプライヤ SSPOWER 41663826

 

LGP-250S ロッキングプライヤ SSPOWER 41663826
LGP-250S ロッキングプライヤ SSPOWER 41663826

ロッキングプライヤ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
最大口開き(mm)30
口幅(mm)100
内容量1個注文コード41663826品番LGP-250S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。

用途
溶接や金属加工時の加工物の保持に。
最大口開き(mm)30口幅(mm)100全長(mm)250種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663826
2023-09-09
用途: 曲げ修正等
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので期待はしていなかったが、以外にも作りは悪くなかった。口元の合わせ目も問題ない。購入したばかりなので、耐久性はこれからだが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする