SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSSの スパナ/レンチ
SOUTHERN CROSSの 六角棒レンチ
SOUTHERN CROSSの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ・ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41663853
品番
HK-10SM
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm
組数
10本