SSPOWER
SSPOWERの スパナ/レンチ
SSPOWERの 六角棒レンチ
SSPOWERの 六角棒レンチ折りたたみ式
折込み式六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41663896
品番
HK-7H
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
先端形状
六角
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
組数
7本
RoHS指令(10物質対応)
対応