SSPOWER
SSPOWERの スパナ/レンチ
SSPOWERの 六角棒レンチ
SSPOWERの 六角棒レンチ折りたたみ式
折込み式六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41663905
品番
HKS-8M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。
先端形状
六角
サイズ(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
用途
六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
セット内容
六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
組数
8本