代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDローポールライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
光束(Lm)
570
注文コード
41664064
品番
XYT2004NKLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
LED
用途
防雨型
セット内容
【灯具】NYT2004NLE1+【ポール】NNY28700Kの組合せ
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
900
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
105
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.0
ポール径(Φmm)
100
光束(Lm)
570
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
891
演色指数(Ra)
70
入力電力(W)
6.7
IP等級
23