LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41664125 品番NNFB90605K
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(〜3m) 適合水平天井取付専用 材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.5 タイプ天井埋込型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)1 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 材質(レンズ)ガラス LED内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする