Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41664134
品番
NNFB90005K
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(〜3m)
適合
水平天井取付専用
材質
【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
タイプ
天井直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
155
材質(レンズ)
ガラス
LED
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70