代表画像

LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41664177 品番FA20328CLE1
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品FK91221S(表裏2本セット) 仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする