ケーブルタッカ用ステープル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200個) 注文コード 41664289 品番 CTS-1407R
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

CTS-3Y専用ステープルです。

用途CTS-3Y専用ステープルとして。 適合機種CTS-3Y 寸法(mm)10.3×7×3 適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ6-8/平ケーブル:高さ4.5-6.3×幅10.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41664273
2019-10-26
用途:
配線作業
運輸・通信業

プラスチック部分の白色が目立つので、グレーなどの色が有れば良いと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする